Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Amplificatori di Distribuzione per Antenne /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280701
Cod. Produttore
280701
Cod. EAN
8016978007769

Informazioni di prodotto

PA2 PARTIT.2VIE 5-2400
Partitore verticale a 2 vie con connettore F in banda TV e Satellite (5-2400MHz).

frequenza

5 MHz

max. attenuazione di derivazione/distributore

4 dB

numero di uscite

2

adatto per alimentazione remota

tipo di collegamento

connettore F

esecuzione

distributore

Produttore

PA2 PARTIT.2VIE 5-2400

€ 7,60 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info
Ricevi 1 pz. entro 2gg lav.