Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi Bus /

Cod. Rexel
HUK21079
Cod. Produttore
21079

Informazioni di prodotto

PAAR-TRONIC-CY-CY grey 4 x 2 x 0.25 mm²

Documentazione tecnica

Il cavo PAAR-TRONIC-CY-CY (LIYCY-CY) 4X2X0 rappresenta una soluzione versatile e di alta qualità per le esigenze di collegamento elettrico. Progettato per garantire prestazioni ottimali, questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. La sua configurazione a quattro conduttori da 0,2 mm² lo rende ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione di segnale affidabile e sicura. Con un design specifico per l'installazione in ambienti elettrici, il PAAR-TRONIC è perfetto per impieghi in cui è necessaria una protezione adeguata contro interferenze esterne. La flessibilità del cavo facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta eccellente per tecnici e professionisti del settore elettrico.

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

isolamento filo

PVC

marcatura filo

colore

numero di fili

8

diametro esterno circa

11.5 mm

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

materiale del conduttore

Cu, non trattato

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

colore del rivestimento

grigio

materiale del rivestimento

PVC

schermatura tramite elemento ritorto

intrecciato

schermatura su ritorcitura

intrecciato

elemento ritorto

coppie

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

Produttore

Cavo Paar-tronic-cy-cy (Liycy-cy) 4X2X0.