Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /
Informazioni di prodotto
tipo di costruzione
Offset
colore
marrone rossastro
con supporto sistema
con supporto per palo
diametro/lunghezza bordo
85 cm
materiale del specchio
acciaio
registrazione feed
40 mm
materiale di supporto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te