Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY211212
Cod. Produttore
211212
Cod. EAN
8016978003334

Informazioni di prodotto

P85GX10-B RIF.PENTA85 GRIGIO
Parabola offset grigia in alluminio con diametro equivalente 85 cm in imballo multiplo da 10pz

tipo di costruzione

Offset

colore

grigio

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

P85GX10-B RIF.PENTA85 GRIGIO