› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-TESTATA DI CHIUSURA IP44 75X200

Cod. Rexel LEX9C84Z
Cod. Produttore X9C84Z
Cod. EAN 3414972408042

Informazioni principali

  • Protezione: IP44
  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Testata di chiusura
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura IP44. Altezza: 75 mm. Larghezza: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA IP44 75X200