› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-TESTATA DI CHIUSURA 75X75 INOX

Cod. Rexel LEX9C71L
Cod. Produttore X9C71L
Cod. EAN 3414972197229

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Peso: 0,08 kg
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Resistenza corrosione: Classe 9B CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA 75X75 INOX