› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-TESTATA DI CHIUSURA 75X75 C

Cod. Rexel LEX9C71C
Cod. Produttore X9C71C
Cod. EAN 3414972197205

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Peso: 0,09 Kg
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 6 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

75 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA 75X75 C