› Canalizzazioni

P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 Z

Cod. Rexel LEX9C78Z
Cod. Produttore X9C78Z
Cod. EAN 3414972197519

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Peso: 0,47 Kg
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 Z