› Canalizzazioni

P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 INOX

Cod. Rexel LEX9C78L
Cod. Produttore X9C78L
Cod. EAN 3414972197502

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Peso: 0,47 kg
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Classe resistenza corrosione: 9B - CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 INOX