› Canalizzazioni

P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 GP

Cod. Rexel LEX9C78G
Cod. Produttore X9C78G
Cod. EAN 3414972197496

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Peso: 0,47 kg
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 600 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

600 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA 600X75 GP