› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X50 GP

Cod. Rexel LE485537
Cod. Produttore 485537
Cod. EAN 3414972143776

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe di resistenza: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 50 mm. Larghezza: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

50 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

50 mm

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA 50X50 GP