Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Blu
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
materiale
Acciaio
Adatto per la larghezza del canale portacavi
200 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi
75 mm
Serie
P31
Disponibilità:
Prodotto non rendibile