› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 INOX

Cod. Rexel LEX9C72L
Cod. Produttore X9C72L
Cod. EAN 3414972197267

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: SS316L
  • Temperatura esercizio: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 75 mm. Larghezza: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per la larghezza del canale portacavi

100 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

75 mm

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X75 INOX