› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X500 GP

Cod. Rexel LE485664
Cod. Produttore 485664
Cod. EAN 3414972144032

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Larghezza: 500 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Classe corrosione: 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testata di chiusura. Altezza: 100 mm. Larghezza: 500 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per la larghezza del canale portacavi

500 mm

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

P31-TESTATA DI CHIUSURA 100X500 GP