› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-SEPARATORE CIRCUTI L 3M H 75MM

Cod. Rexel LEX9A71G
Cod. Produttore X9A71G
Cod. EAN 3414972197106

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Spessore: 0,6 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Materiale: DX51D + Z200
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatori rettilinei. Altezza: 75 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P Fornita con n. 1 kit di messa a terra

Caratteristiche tecniche

colore

Blu

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

75 mm

foro di fissaggio

Serie

P31

P31-SEPARATORE CIRCUTI L 3M H 75MM