› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-SEPARATORE CIRCUTI L 3M H 75MM

Cod. Rexel LEX9A71C
Cod. Produttore X9A71C
Cod. EAN 3414972197090

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 3 m
  • Finitura: Acciaio zincato HDG
  • Spessore: 0,6 mm
  • Peso: 1,84 Kg
  • Temperatura: -20° a +120° C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatori rettilinei. Altezza: 75 mm. Lunghezza: 3 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Per P31+ e F31

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

75 mm

foro di fissaggio

Serie

P31

P31-SEPARATORE CIRCUTI L 3M H 75MM