› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-SEPARATORE CIRCUTI L 3M H 50MM

Cod. Rexel LE483534
Cod. Produttore 483534
Cod. EAN 3414971895560

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 3000 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 0,6 mm
  • Finitura: GS / HDG / ZM / SS316L
  • Peso: 1,37 - 1,74 kg
  • Corrosione: Classe 3-9B IEC 61537
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatori rettilinei. Altezza: 50 mm. Lunghezza: 3000 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornito con bulloneria. Per P31+ e F31

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

3000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

50 mm

foro di fissaggio

Serie

P31

P31-SEPARATORE CIRCUTI L 3M H 50MM