› Canalizzazioni

P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L 1M H 7

Cod. Rexel LEX9A72C
Cod. Produttore X9A72C
Cod. EAN 3414972197144

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 0,6 mm
  • Peso: 2,95 Kg
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Resistenza corrosione: Classe 6 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatori per accessori. Altezza: 75 mm. Lunghezza: 1 m. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

Caratteristiche tecniche

colore

Zinco

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passarella a filo

Adatto per passarella a traversini

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

75 mm

foro di fissaggio

Serie

P31

P31-SEPARATORE CIRCUTI ACC L 1M H 7