› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-SEPARATORE ACCESSORI L 1M H 100

Cod. Rexel LE481658
Cod. Produttore 481658
Cod. EAN 3414971893306

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Lunghezza: 1 m
  • Spessore: 0,6 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Peso: 3,94 Kg
  • Resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20° C a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatori per accessori. Altezza: 100 mm. Lunghezza: 1 m. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

100 mm

foro di fissaggio

Serie

P31

P31-SEPARATORE ACCESSORI L 1M H 100