› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-SEPARAT. CIRCUTI ACCESSORI L 1M

Cod. Rexel LE481535
Cod. Produttore 481535
Cod. EAN 3414971893122

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Spessore: 0,6 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Finitura: PG (DX51D + Z200)
  • Resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatori per accessori. Altezza: 50 mm. Lunghezza:1000 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Fornito con bulloneria

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Profilo a L

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Avvitabile

Adatto per passerella forata\chiusa

altezza della parete divisoria

50 mm

foro di fissaggio

Serie

P31

P31-SEPARAT. CIRCUTI ACCESSORI L 1M