› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE SINISTRA 300/200 H75

Cod. Rexel LEAHS47G
Cod. Produttore AHS47G
Cod. EAN 3414972189507

Informazioni principali

  • Riduzione sinistra da 300 a 200 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Peso: 1,01 kg (versione blu)
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Lunghezza: 240 mm
  • Classe di resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE SINISTRA 300/200 H75