› Canalizzazioni

P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/75 H75 Z

Cod. Rexel LEAHS33Z
Cod. Produttore AHS33Z
Cod. EAN 3414972189361

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Riduzione: 150 mm a 75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Lunghezza: 240 mm
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE SINISTRA 150/75 H75 Z