› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L

Cod. Rexel LE481647
Cod. Produttore 481647
Cod. EAN 3414972136600

Informazioni principali

  • Altezza ridotta H75/H50
  • Larghezza: 150 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Peso: 6,06 Kg
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Adattatore di altezza da 50 mm a 75 mm. Larghezza: 150 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE DI ALTEZZA H75/H50 L