› Canalizzazioni

P31-RIDUZIONE DESTRA 200/75 H75 Z

Cod. Rexel LEAHD38Z
Cod. Produttore AHD38Z
Cod. EAN 3414972189217

Informazioni principali

  • Riduzione destra 200/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Lunghezza: 240 mm
  • Resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura utilizzo: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE DESTRA 200/75 H75 Z