› Canalizzazioni

P31-RIDUZIONE DESTRA 150/75 H75 Z

Cod. Rexel LEAHD33Z
Cod. Produttore AHD33Z
Cod. EAN 3414972189156

Informazioni principali

  • Riduzione destra 150/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Sezione minima: 6069 mm²
  • Lunghezza: 240 mm
  • Temperatura operativa: -20° a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE DESTRA 150/75 H75 Z