› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE DESTRA 100/75 H75 Z

Cod. Rexel LEAHD27Z
Cod. Produttore AHD27Z
Cod. EAN 3414972189125

Informazioni principali

  • Riduzione destra 100/75 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura zincata sendzimir PG
  • Peso 0,50 kg
  • Lunghezza 240 mm
  • Resistenza alla corrosione Classe 3
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

Larghezza (piccola)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE DESTRA 100/75 H75 Z