› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 75/50 H75

Cod. Rexel LEAHC21Z
Cod. Produttore AHC21Z
Cod. EAN 3414972188678

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica 75/50 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 0,7 mm
  • Lunghezza: 240 mm
  • Finitura: PG (DX51D + Z200)
  • Classe resistenza corrosione: 3 - CEI 61537
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 75 mm a 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

77 mm

Larghezza (piccola)

50 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 75/50 H75