› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 600/400 H

Cod. Rexel LEAHC58Z
Cod. Produttore AHC58Z
Cod. EAN 3414972189064

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica 600/400 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Peso 1,60 kg
  • Finitura Acciaio zincato sendzimir
  • Lunghezza 240 mm
  • Temperatura operativa -20°/+120° C
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 600 mm a 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

600 mm

Larghezza (piccola)

400 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 600/400 H