› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/400 H

Cod. Rexel LEAHC53Z
Cod. Produttore AHC53Z
Cod. EAN 3414972189002

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica 500/400 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore lamiera 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato sendzimir
  • Lunghezza 240 mm
  • Larghezza entrata 504 mm
  • Larghezza uscita 404 mm
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 500 mm a 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

400 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/400 H