› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/300 H

Cod. Rexel LEAHC59C
Cod. Produttore AHC59C
Cod. EAN 3414972189071

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica 500/300 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Lunghezza 240 mm
  • Montaggio con 10 viti M6x12
  • Temperatura operativa -20°C/+120°C
  • Serie P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 500 mm a 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/300 H