› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/300 H

Cod. Rexel LEAHC59Z
Cod. Produttore AHC59Z
Cod. EAN 3414972189095

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica: da 500 mm a 300 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Spessore materiale: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Lunghezza: 240 mm
  • Larghezza 1: 504 mm
  • Larghezza 2: 304 mm
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 500 mm a 300 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

500 mm

Larghezza (piccola)

300 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 500/300 H