› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 300/200 H

Cod. Rexel LEAHC47C
Cod. Produttore AHC47C
Cod. EAN 3414972188920

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica 300/200 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore lamiera 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato a caldo (HDG)
  • Lunghezza 240 mm
  • Resistenza corrosione Classe 6 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio -20° C a +120° C
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 300 mm a 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

300 mm

Larghezza (piccola)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 300/200 H