› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/75 H7

Cod. Rexel LEAHC38Z
Cod. Produttore AHC38Z
Cod. EAN 3414972188852

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica 200/75 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato sendzimir
  • Lunghezza 240 mm
  • Larghezza 1 204 mm
  • Larghezza 2 81 mm
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 200/75 H7