› Canalizzazioni

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/75 H7

Cod. Rexel LEAHC33Z
Cod. Produttore AHC33Z
Cod. EAN 3414972188791

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica 150/75 mm
  • Altezza 75 mm
  • Spessore 0,7 mm
  • Finitura Acciaio zincato sendzimir
  • Lunghezza 240 mm
  • Temperatura operativa -20°/+120° C
  • Certificazioni CE, IMQ
  • Serie P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/75 H7