Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEAHC32Z
Cod. Produttore
AHC32Z
Cod. EAN
3414972188760

Informazioni di prodotto

Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm Riduzione: da 150 mm a 50 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 150 mm a 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

Larghezza (piccola)

50 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 150/50 H7