› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/75 H7

Cod. Rexel LEAHC27Z
Cod. Produttore AHC27Z
Cod. EAN 3414972188739

Informazioni principali

  • Riduzione concentrica 100/75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir (PG)
  • Lunghezza: 240 mm
  • Assemblaggio con 10 viti M6x12
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione concentrica. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 100 mm a 75 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione simmetrica

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

Larghezza (piccola)

77 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZIONE CONCENTRICA 100/75 H7