› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZ.SINISTRA 200/150 H75 GP

Cod. Rexel LEAHS41G
Cod. Produttore AHS41G
Cod. EAN 3414972189477

Informazioni principali

  • Serie: P31+
  • Riduzione: 200 mm a 150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 0,7 mm
  • Lunghezza: 240 mm
  • Classe di resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura esercizio: -20°C a +120°C

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione sinistra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a sinistra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZ.SINISTRA 200/150 H75 GP