› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUZ. DESTRA 200/150 H75 GP

Cod. Rexel LEAHD41G
Cod. Produttore AHD41G
Cod. EAN 3414972189262

Informazioni principali

  • Riduzione destra 200/150 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Spessore: 0,7 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Sezione minima: 11785 mm²
  • Peso: 0,79 Kg
  • Serie: P31+
  • Conforme CEI 61537, certificato CE, IMQ

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduzione destra. Altezza: 75 mm. Riduzione: da 200 mm a 150 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUZ. DESTRA 200/150 H75 GP