› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H 100MM C

Cod. Rexel LE483672
Cod. Produttore 483672
Cod. EAN 3414972140447

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Riduzione: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Spessore: 1,0 mm
  • Larghezza: 198 mm
  • Peso: 7,87 Kg
  • Temperatura operativa: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 100 mm. Riduzione: 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

P31-RIDUTTORE DX/SX 200MM H 100MM C