› Canalizzazioni

P31-RIDUTTORE DESTRO 50MM H 75MM GP

Cod. Rexel LEX9D48G
Cod. Produttore X9D48G
Cod. EAN 3414972197533

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 50 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 1,0 mm
  • Larghezza: 50 mm
  • Resistenza corrosione: Classe 3 - CEI 61537
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 50 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

50 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUTTORE DESTRO 50MM H 75MM GP