› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUTTORE DESTRO 200MM H 75MM Z

Cod. Rexel LEX9D52Z
Cod. Produttore X9D52Z
Cod. EAN 3414972197670

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato PG
  • Spessore: 1,0 mm
  • Larghezza: 198 mm
  • Sezione: 23530 mm²
  • Temperatura: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUTTORE DESTRO 200MM H 75MM Z