› Canalizzazioni

P31-RIDUTTORE DESTRO 200MM H 75MM I

Cod. Rexel LEX9D52L
Cod. Produttore X9D52L
Cod. EAN 3414972197663

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 200 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Spessore: 1,0 mm
  • Larghezza: 198 mm
  • Peso: 7,87 kg
  • Temperatura operativa: -20° a +120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori destri. Altezza: 75 mm. Riduzione: 200 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

acciaio inossidabile, decapato

Serie

P31

P31-RIDUTTORE DESTRO 200MM H 75MM I