› Canalizzazioni

P31-RIDUTTORE DESTRO 200MM H 75MM G

Cod. Rexel LEX9D52G
Cod. Produttore X9D52G
Cod. EAN 3414972197656

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 200 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Spessore: 1,0 mm
  • Larghezza: 198 mm
  • Peso: 7,87 kg
  • Temperatura uso: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 200 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUTTORE DESTRO 200MM H 75MM G