› Canalizzazioni

P31-RIDUTTORE DESTRO 150MM H 75MM C

Cod. Rexel LEX9D51C
Cod. Produttore X9D51C
Cod. EAN 3414972197601

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 150 mm
  • Finitura: Acciaio zincato HDG
  • Spessore: 1,0 mm
  • Larghezza: 150 mm
  • Peso: 5,91 kg
  • Temperatura: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

150 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUTTORE DESTRO 150MM H 75MM C