Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9D49Z
Cod. Produttore
X9D49Z
Cod. EAN
3414972197595

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 100 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1,0 mm
  • Larghezza: 100 mm
  • Assemblaggio con: Bulloneria fornita
  • Temperatura esercizio: -20° a +120°C
  • Serie: P31+

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 100 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUTTORE DESTRO 100MM H 75MM Z