Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9D49L
Cod. Produttore
X9D49L
Cod. EAN
3414972197588

Informazioni di prodotto

Riduttori destri. Altezza: 75 mm Riduzione: 100 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduttori destri. Altezza: 75 mm. Riduzione: 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Forniti con bulloneria.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

acciaio inossidabile, decapato

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUTTORE DESTRO 100MM H 75MM I