Prodotti / Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LEX9D49G
Cod. Produttore
X9D49G
Cod. EAN
3414972197571

Informazioni di prodotto

Riduttori. Altezza: 75 mm Riduzione: 100 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 100 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P. Forniti con bulloneria.

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

Produttore

P31-RIDUTTORE DESTRO 100MM H 75MM G