› Canalizzazioni

P31-RIDUTTORE DESTRO 100MM H 75MM C

Cod. Rexel LEX9D49C
Cod. Produttore X9D49C
Cod. EAN 3414972197564

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 100 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Materiale: DX51D + Z200 (PG)
  • Spessore: 1,0 mm
  • Temperatura operativa: -20°C a +120°C
  • Certificazioni: CE, IMQ
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 75 mm. Riduzione: 100 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a caldo

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

Serie

P31

P31-RIDUTTORE DESTRO 100MM H 75MM C