› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Canale forato in Lamiera

P31-RIDUTTORE DESTRO 100-200 H 100M

Cod. Rexel LE481672
Cod. Produttore 481672
Cod. EAN 3414972136693

Informazioni principali

  • Altezza: 100 mm
  • Riduzione: 200 mm
  • Finitura: Acciaio zincato sendzimir
  • Spessore: 1,0 mm
  • Larghezza: 198 mm
  • Peso: 7,87 Kg
  • Temperatura: -20° a +120° C
  • Serie: P31+

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttori. Altezza: 100 mm. Riduzione: 200 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir. Forniti con bulloneria

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Zincato a nastro

Tipologia costruttiva

Riduzione a destra

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

200 mm

Larghezza (piccola)

100 mm

materiale

Acciaio

Adatto per l'altezza del canale portacavi

100 mm

Serie

P31

P31-RIDUTTORE DESTRO 100-200 H 100M