› Canalizzazioni

P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H 75 IN

Cod. Rexel LEX9S75L
Cod. Produttore X9S75L
Cod. EAN 3414972197953

Informazioni principali

  • Altezza: 75 mm
  • Riduzione: 400-500-600 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Spessore: 1,00 mm
  • Lunghezza: 795 mm
  • Finitura: SS316L
  • Temperatura operativa: -20°/+120°C
  • Serie: P31+

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Riduttore. Altezza: 75 mm. Riduzione: 400-500-600 mm. Finitura X: Acciaio inox AISI 304. Forniti con bulloneria.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Connettore integrato

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

Larghezza (grande)

400 mm

Larghezza (piccola)

600 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Adatto per l'altezza del canale portacavi

77 mm

acciaio inossidabile, decapato

Serie

P31

P31-RIDUTTORE 400/500/600MM H 75 IN